BLM - Kit comm. Grade 3 + DTI PLASTELBOX - 731156

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non

  • type - fibre optique et ADSL/VDSL

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217904811

Réf. Sonepar

00770790481

Réf. Fournisseur

731156

Marque

BLM

modèle:

grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

nombre de ports RJ45:

4

reception/connexion de ligne:

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Non

type:

fibre optique et ADSL/VDSL

nombre de raccordements SAT/TV:

2

nombre de raccordements sortants:

3

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

type de porte:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

Kit de communication Grade 3 DTI pour bacs PLASTELBOX composé de : 4 modules RJ45 grade 3, 1 bornier de terre, 1 répartiteur TV modulaire, 1 DTI modulaire 4 sorties, 1 support RJ45 PLASTELBOX

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM