BLM - Kit comm. Grade 3 + prise dble 2P+T PLASTELBOX - 731152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45 - 4
reception/connexion de ligne - sans
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217921429
Réf. Sonepar
00770792142
Réf. Fournisseur
731152
Marque
BLM
modèle:
grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
4
reception/connexion de ligne:
sans
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Non
type:
fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de raccordements SAT/TV:
2
nombre de raccordements sortants:
3
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
2
type de porte:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


