BLM - Kit DTIO modulaire 1 FO 20m Zone Moyennement Dense - 731012

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - DIN

  • couleur - blanc

  • stock de connexions enroulées - Oui

  • montage apparent - Oui

  • type de fixation - à clipser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922051

Réf. Sonepar

00770000096

Réf. Fournisseur

731012

Marque

BLM

type de connecteur:

DIN

couleur:

blanc

stock de connexions enroulées:

Oui

montage apparent:

Oui

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

9003

direction de sortie:

vers le bas

protection contre la poussière:

sans

largeur d'appareil:

100 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

hauteur d'appareil:

18 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Kit DTIO modulaire 1 Fibre Optique 20 mètres Zone Moyennement Dense. Diamètre du câble de la fibre : 4mm EUROCLASSE FEU RPC-Dca avec dévidoir. Montage sur le rail DIN dans tous les coffrets de communication.

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM