BLM - Kit DTIO modulaire 4 FO 30m Zone Très Dense - 731043
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - DIN
couleur - blanc
stock de connexions enroulées - Oui
montage apparent - Oui
type de fixation - à clipser
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217922334
Réf. Sonepar
00770792233
Réf. Fournisseur
731043
Marque
BLM
type de connecteur:
DIN
couleur:
blanc
stock de connexions enroulées:
Oui
montage apparent:
Oui
type de fixation:
à clipser
numéro RAL:
9003
direction de sortie:
vers le bas
protection contre la poussière:
sans
largeur d'appareil:
97 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
hauteur d'appareil:
36 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


