BLM - Lot 100 kits fin Piton L100 + Couv. DCL D120 + FD E27 C - 777192

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Lot 100 kits fin Piton L100 + Couv. DCL D120 + FD E27 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle avec crochet et borne

  • forme - rond

  • diamètre - 120 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - couvercle à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217922143

Réf. Sonepar

00770792213

Réf. Fournisseur

777192

Marque

BLM

modèle:

couvercle avec crochet et borne

forme:

rond

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

couvercle à vis

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Lot 100 kits fin Piton L100 + Couv. DCL D120 + FD E27 C

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM