nouveau

BLM - Lot 100 kits fin Préd.37 + Couv. DCL D120 + FD E27 C - 773727

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Lot 100 kits fin Préd.37 + Couv. DCL D120 + FD E27 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle avec crochet et borne

  • forme - rond

  • diamètre - 130 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922181

Réf. Sonepar

00770792217

Réf. Fournisseur

773727

Marque

BLM

modèle:

couvercle avec crochet et borne

forme:

rond

diamètre:

130 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

avec vis:

Non

Lot 100 kits fin Préd.37 + Couv. DCL D120 + FD E27 C

Les Atouts de l'article:

Ce kit Prédalle est composé d’un couvercle de finition DCL (code 601200), d’un étrier Type C Ø37 mm (code 753701) et d’une fiche douille DCL E27 COMPACTE (code 710150).
La nouvelle fiche douille DCL E27 COMPACTE est également brevetée : elle propose une fiche DCL intégrée au corps de la fiche douille et est réutilisable après son démontage pour câbler un luminaire.
Un QR code fixé sur le corps de la fiche douille renvoie à une notice d’utilisation.