BLM - Lot 100 kits fin Préd.74 + Couv. DCL D120 + FD E27 C - 777427

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Lot 100 kits fin Préd.74 + Couv. DCL D120 + FD E27 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle avec crochet et borne

  • forme - rond

  • diamètre - 120 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922167

Réf. Sonepar

00770792215

Réf. Fournisseur

777427

Marque

BLM

modèle:

couvercle avec crochet et borne

forme:

rond

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

avec vis:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Lot 100 kits fin Préd.74 + Couv. DCL D120 + FD E27 C

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM