BLM - Lot 50 Appliques No air DCL + FD E27 C - 680157

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Lot 50 Appliques No air DCL + FD E27 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217921962

Réf. Sonepar

00770792196

Réf. Fournisseur

680157

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

73 mm

largeur:

73 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...23 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

CHINE

finition du couvercle:

couvercle avec crochet et borne

fixation du couvercle:

vissé

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Lot 50 Appliques No air DCL + FD E27 C

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM