nouveau

BLM - Lot 50 kits finition Préd.37 + Couv. DCL D120 + DCLED - 783727

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Lot 50 kits finition Préd.37 + Couv. DCL D120 + DCLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle avec crochet et borne

  • forme - rond

  • diamètre - 130 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217922105

Réf. Sonepar

00770792209

Réf. Fournisseur

783727

Marque

BLM

modèle:

couvercle avec crochet et borne

forme:

rond

diamètre:

130 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

avec vis:

Non

Lot 50 kits finition Préd.37 + Couv. DCL D120 + DCLED

Les Atouts de l'article:

Ce kit Prédalle est composé d’un couvercle de finition DCL (code 601200), d’un étrier Type C Ø37 mm (code 753701) et d’une lampe DCLED (code 710250). La lampe DCLED, concept breveté, est la combinaison d’une fiche douille DCL et d’une source LED.
Ce concept évite l’opération de vissage des ampoules E27 dans les douilles et permet un énorme gain de temps et d’encombrement du fait de l’intégration de la source LED directement sur le corps de la douille DCL.
La lampe DCLED est équipée d’une fiche DCL démontable et réutilisable pour câbler un luminaire. Un QR code fixé sur le corps de la fiche douille renvoie à une notice d’utilisation.