Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BLM - Lot 50 kits finition Préd.74 + Couv.D120 + DCLED - 787427

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Lot 50 kits finition Préd.74 + Couv.D120 + DCLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle avec crochet et borne

  • forme - rond

  • diamètre - 120 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217922082

Réf. Sonepar

00770792207

Réf. Fournisseur

787427

Marque

BLM

modèle:

couvercle avec crochet et borne

forme:

rond

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

avec vis:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Lot 50 kits finition Préd.74 + Couv.D120 + DCLED

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM