BLM - Lot de 100 noyaux RJ45 G3 - 731110

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - sertissage

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217907089

Réf. Sonepar

00770790708

Réf. Fournisseur

731110

Marque

BLM

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

sertissage

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

plage AWG:

23...26

pays de fabrication:

CHINE

Lot de 100 noyaux RJ45 G3

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM