BLM - Lot de 150 Agrip PM + 150m filin 1.5mm + Pince - 616300

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Lot de 150 Agrip PM + 150m filin 1.5mm + Pince

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 32 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217910669

Réf. Sonepar

00770616300

Réf. Fournisseur

616300

Marque

BLM

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

32 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

150 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

pays de fabrication:

TAIWAN

Lot composé de 150 verrous Design petit modèle pour câble Ø1,5 mm et d'une bobine de câble Ø1,5mm de longueur 150m + Pince coupante

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM