Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BLM - Lot de 500 Boîtes No Air ECO recyclé 1 Poste D67mm Profondeur 40+Scie cloche - 675040

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 39 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217922433

Réf. Sonepar

00770792243

Réf. Fournisseur

675040

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

39 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

73 mm

largeur:

73 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

verrouillage de tube:

Oui

nombre d'entrées:

4

pays de fabrication:

CHINE

traitement de la surface:

non traité

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Lot 500 Boîtes d'encastrement 1 poste Multimat No Air ECO Diamètre 67 Profondeur 40, corps en polypropylène recyclé 30% gris et membranes blanches en SEBS, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C + SC

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM