BLM - Manchon adaptateur IRL25/ICT-IRL25 - 712525
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de tube nominal - 25 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217904217
Réf. Sonepar
00770000073
Réf. Fournisseur
712525
Marque
BLM
pour diamètre de tube nominal:
25 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
modèle:
autre
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
avec fonction de verrouillage:
Non
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
matériau du joint:
sans joint
pays de fabrication:
CHINE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


