BLM - Manchon clipsable ICTA 20 - 712000

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217903593

Réf. Sonepar

00770000044

Réf. Fournisseur

712000

Marque

BLM

pour diamètre de tube nominal:

20 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

modèle:

autre

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

avec fonction de verrouillage:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

matériau du joint:

sans joint

pays de fabrication:

CHINE

Manchon de raccordement clipsable pour gaines ICTA 20, en polyéthylène 850°C. Résistance à l'arrachement grâce aux rainures

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM