BLM - Memb. adhésive 300x300mm (conduit 110 à 130 mm) - 691113

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • diamètre nominal - autre

  • longueur - 300 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217907454

Réf. Sonepar

00770691113

Réf. Fournisseur

691113

Marque

BLM

matériau:

autre

diamètre nominal:

autre

longueur:

300 mm

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

traitement de la surface:

non traité

largeur:

300 mm

forme:

carré

étanche au gaz:

Non

insonore:

Non

hermétique:

Oui

étanche à l’eau:

Non

étanche aux odeurs:

Non

avec gabarit de perçage:

Non

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint:

Non

avec rosace:

Non

diamètre de traversée:

110...130 mm

pays de fabrication:

CHINE

Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 300x300mm pour un conduit de 110 à 130 mm. Dédié RE2020

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM