BLM - Mini Trappe Saillie PLASTELBOX 2 Travées accès haut ou bas - 730204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 586 mm
hauteur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217922389
Réf. Sonepar
00770792238
Réf. Fournisseur
730204
Marque
BLM
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
586 mm
hauteur:
300 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
19 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint
pays de fabrication:
CHINE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


