BLM - Obturateur ATEX d=4mm x 9.2 PE HIBM ISO12 - 207125

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217919280

Réf. Sonepar

00770033170

Réf. Fournisseur

207125

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Obturateur polyamide pour presse-étoupe ATEX HIBM filetage ISO 12, diamètre inférieur 4mm, diamètre supérieur 9,2mm. Capacité de serrage du presse-étoupe 3-6,5 mm