BLM - Obturateur ATEX d=7mmx13.3 PE HIBM ISO 16 - 207165
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217918207
Réf. Sonepar
00770650002
Réf. Fournisseur
207165
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22

Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


