BLM - Passe-câble 10-14 mm EPDM 7001 Pg 16 - 150173
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 10...14 mm
pour épaisseur de paroi - 1...4 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
longueur totale - 21.6 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217918252
Réf. Sonepar
00770150173
Réf. Fournisseur
150173
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
10...14 mm
pour épaisseur de paroi:
1...4 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
longueur totale:
21.6 mm
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
dimension du filetage PG:
16
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
EPDM
couleur:
gris
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
température d'utilisation:
-40...110 °C
pays de fabrication:
SUEDE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


