BLM - Passe-câble 19-28 mm EPDM 7001 ISO 40 - 150403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 19...28 mm
pour épaisseur de paroi - 1...4 mm
taille de fil (M..) - 40
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217918375
Réf. Sonepar
00770150403
Réf. Fournisseur
150403
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
19...28 mm
pour épaisseur de paroi:
1...4 mm
taille de fil (M..):
40
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
longueur totale:
29.5 mm
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
EPDM
couleur:
gris
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
température d'utilisation:
-40...110 °C
pays de fabrication:
SUEDE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


