BLM - Passe-câble 5-7 mm EPDM 7001 Pg 9 - 150093

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Passe-câble 5-7 mm EPDM 7001 Pg 9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...7 mm

  • pour épaisseur de paroi - 1...4 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 17.8 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217908482

Réf. Sonepar

00770150093

Réf. Fournisseur

150093

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...7 mm

pour épaisseur de paroi:

1...4 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

longueur totale:

17.8 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

dimension du filetage PG:

9

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

EPDM

couleur:

gris

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

température d'utilisation:

-40...110 °C

pays de fabrication:

SUEDE

Passe-câble IP67, filetage Pg 9, pour câbles de diamètre 5 à 7 mm, paroi de 1 à 4 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM