BLM - PE ATEX liaison EBM Mâle M25 - Fem.M25 (10-18mm) - 292254

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE ATEX liaison EBM Mâle M25 - Fem.M25 (10-18mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 10...18 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217918627

Réf. Sonepar

00770540002

Réf. Fournisseur

292254

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

10...18 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

longueur de filetage:

16 mm

dimension angulaire hexagonale:

28 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

avec contre-écrou:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

membrane

température d'utilisation:

-60...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX liaison EBM Mâle M25 - Fem.M25 (10-18mm)

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM