BLM - PE hygiénique inox ISO20 (6-12 mm) - 186209

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217921238

Réf. Sonepar

00770090002

Réf. Fournisseur

186209

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

22 mm

dimension angulaire hexagonale:

24.1 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe Hygiénique INOX, filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM