BLM - PE nickelé basic ISO 32 (16-23 mm) - 130324

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 16...23 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915466

Réf. Sonepar

00770130324

Réf. Fournisseur

130324

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...23 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

7 mm

dimension du profil:

32 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...50 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe basic obturé en laiton nickelé, filetage ISO 32, pour câbles de diamètre 16 à 23mm, IP65

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM