BLM - PE nickelé Basic ISO63 (37-50 mm) - 130634

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 37...50 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915527

Réf. Sonepar

00770130634

Réf. Fournisseur

130634

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

37...50 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

12 mm

dimension du profil:

63 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...50 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe basic obturé en laiton nickelé, filetage ISO 63, pour câbles de diamètre 37 à 50mm, IP65

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM