BLM - PE nickelé basic Pg 21 (13-19 mm) - 130214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 13...19 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217915435
Réf. Sonepar
00770130214
Réf. Fournisseur
130214
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
13...19 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
21
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
7 mm
dimension du profil:
28 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-20...50 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


