BLM - PE nickelé lamelles CEM ISO25 (13-18 mm) - 101264

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE nickelé lamelles CEM ISO25 (13-18 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 13...18 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606330499

Réf. Sonepar

00770101264

Réf. Fournisseur

101264

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

13...18 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

30 mm

dimension angulaire hexagonale:

33 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

Presse-étoupe à Lamelles CEM, en laiton nickelé, filetage ISO 25, IP68 5bar-30 minutes, pour câbles de diamètre 13 à 18 mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM