Non retournable

BLM - PE nickele ventilateur ISO 16 (5-9mm) - 155184

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...9 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217919419

Réf. Sonepar

00770840001

Réf. Fournisseur

155184

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...9 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

20 mm

dimension angulaire hexagonale:

22 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe ventilateur en laiton nickelé, filetage ISO 16, débit d'air 35L/h, pour câbles de diamètre 5 à 9 mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM