Non retournable

BLM - PE Polyam. Lam. ATEX ISO 20 (6-12mm) - 200202

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606311597

Réf. Sonepar

00770200202

Réf. Fournisseur

200202

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

27 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-40...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX Exe à Lamelles, tenue au choc 4 Joules, en polyamide 6, filetage ISO 20, pour câbles non armés de diamètre 6 à 12 mm, couleur noir

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM