BLM - PE polyamide BASIC Pg 42 (30-38mm) - 108422

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE polyamide BASIC Pg 42 (30-38mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 30...38 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 42

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606307699

Réf. Sonepar

00770108422

Réf. Fournisseur

108422

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

30...38 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

42

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

13 mm

dimension du profil:

60 mm

dimension angulaire hexagonale:

67.8 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe Basic à Lamelles, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 42, pour câbles de diamètre 30 à 38 mm, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM