BLM - PE polyamide HIBM Exe 7J. ISO 25 QC (10-18mm) - 201252

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 10...18 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606377616

Réf. Sonepar

00770201252

Réf. Fournisseur

201252

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

10...18 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

33 mm

dimension angulaire hexagonale:

37.2 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-40...70 °C

version anti-déflagration:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe Polyamide Exe High Impact 7Joules, filetage ISO 25, pour câbles de diamètre 10 à 18mm, queue courte 10mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM