BLM - PE polyamide HIBM Exi 7J. ISO 32 QL (14-25mm) - 201326
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 14...25 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8697606399328
Réf. Sonepar
00770201326
Réf. Fournisseur
201326
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
14...25 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
42 mm
dimension angulaire hexagonale:
47.1 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
bleu
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-40...70 °C
version anti-déflagration:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition CEM:
Non
blindé:
Oui
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


