BLM - PE Polyamide Lamelle gris ISO 75 (48-55 mm) - 100752

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 48...55 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 75

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606362612

Réf. Sonepar

00770790566

Réf. Fournisseur

100752

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

48...55 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

75

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

25 mm

dimension du profil:

75 mm

dimension angulaire hexagonale:

80 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe Polyamide à Lamelles gris ISO 75 pour câbles de diamètre 48-55 mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM