BLM - PE Polyamide Lamelle noir ISO 63 (34-44 mm) - 100635

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE Polyamide Lamelle noir ISO 63 (34-44 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 34...44 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217918146

Réf. Sonepar

00770100635

Réf. Fournisseur

100635

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

34...44 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

18 mm

dimension du profil:

65 mm

dimension angulaire hexagonale:

65 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe Polyamide à Lamelles filetage ISO 63, pour câbles de diamètre 34-44 mm, couleur noire RAL 9005

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM