BLM - PE Polyamide Lamelle noir Pg 11 (5-10 mm) - 100115

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE Polyamide Lamelle noir Pg  11 (5-10 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...10 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606308085

Réf. Sonepar

00770100115

Réf. Fournisseur

100115

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...10 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

22 mm

dimension angulaire hexagonale:

25 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe Polyamide à Lamelles filetage Pg 11, pour câbles de diamètre 5-10 mm, couleur noire RAL 9005

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM