BLM - PE Polyamide Lamelle noir Pg 13 (6-12 mm) - 100135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8697606308160
Réf. Sonepar
00770100135
Réf. Fournisseur
100135
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...12 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
24 mm
dimension angulaire hexagonale:
27 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pays de fabrication:
TURQUIE
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


