BLM - PE Polyamide Lamelle noir Pg 29 (18-25 mm) - 100295

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE Polyamide Lamelle noir Pg  29 (18-25 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 18...25 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 29

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606308436

Réf. Sonepar

00770100295

Réf. Fournisseur

100295

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

18...25 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

29

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

11 mm

dimension du profil:

42 mm

dimension angulaire hexagonale:

47.1 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe Polyamide à Lamelles filetage Pg 29, pour câbles de diamètre 18-25 mm, couleur noire RAL 9005

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM