BLM - PE ventil. gris RAL7035 ISO 16 (4-7mm) - 155162

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...7 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217920149

Réf. Sonepar

00770620001

Réf. Fournisseur

155162

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...7 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

19 mm

dimension angulaire hexagonale:

21.7 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

membrane

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe ventilateur polyamide, filetage ISO 16, débit d'air 25L/h, pour câbles de diamètre 4 à 7 mm, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM