BLM - PE ventilateur noir RAL9005 ISO 16 (4-7mm) - 155165
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...7 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217921498
Réf. Sonepar
00770650001
Réf. Fournisseur
155165
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...7 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
19 mm
dimension angulaire hexagonale:
21.7 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
membrane
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


