BLM - Piton isolé Lg 140 mm - 750196
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
longueur totale - 165 mm
revêtu de plastique - Oui
longueur de tige - 140 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217902473
Réf. Sonepar
00770960000
Réf. Fournisseur
750196
Marque
BLM
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
longueur totale:
165 mm
revêtu de plastique:
Oui
longueur de tige:
140 mm
longueur de filetage:
25 mm
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


