BLM - Plaque étanche sple à coller pour cond. EC-EF - 692012

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • traitement de la surface - non traité

  • forme - autre

  • raccordement - autre

  • matériau du boîtier/corps - polypropylène (PP)

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217907577

Réf. Sonepar

00770120001

Réf. Fournisseur

692012

Marque

BLM

traitement de la surface:

non traité

forme:

autre

raccordement:

autre

matériau du boîtier/corps:

polypropylène (PP)

qualité du matériau:

autre

avec indicateur de racordement:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Plaque étanche simple à coller pour conduits Eau Chaude / Eau Froide, 105x105 mm, corps en polypropylène et membranes en SEBS. Dédié RE2020

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM