BLM - Plaque passe-câble 12 entrées (5-13mm) - 145012

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...13 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Non

  • modèle - ouvert

  • nombre câbles - 1...12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606304162

Réf. Sonepar

00770000051

Réf. Fournisseur

145012

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...13 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

modèle:

ouvert

nombre câbles:

1...12

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

ininflammable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

température d'utilisation:

-40...80 °C

pays de fabrication:

TURQUIE

Plaque passe-câble d'obturation IP65, 12 entrées pour câbles de diamètre 5 à 13mm, corps en Polyamide renforcée fibre de verre, joint silicone, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM