BLM - Plaque passe-câble 29 entrées (4-7 mm) - 145029

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...7 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Non

  • modèle - ouvert

  • nombre câbles - 1...29

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606304575

Réf. Sonepar

00770000057

Réf. Fournisseur

145029

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...7 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

modèle:

ouvert

nombre câbles:

1...29

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

ininflammable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

température d'utilisation:

-40...80 °C

pays de fabrication:

TURQUIE

Plaque passe-câble d'obturation IP65, 29 entrées pour câbles de diamètre 4 à 7mm, corps en Polyamide renforcée fibre de verre, joint silicone, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM