En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

BLM - Plaque passe-câble d'obturation - 145000

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 0...0 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Non

  • modèle - fermé

  • nombre câbles - 0...0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606396310

Réf. Sonepar

00770000048

Réf. Fournisseur

145000

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

0...0 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

modèle:

fermé

nombre câbles:

0...0

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

ininflammable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

température d'utilisation:

-40...80 °C

Plaque passe-câble d'obturation IP65, corps en Polyamide renforcée fibre de verre, joint silicone, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM