BLM - Point de Centre No Air ECO recyclé D67mm Profondeur 50mm + FD E27 Compacte - 685527

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922471

Réf. Sonepar

00770792247

Réf. Fournisseur

685527

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

49 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

73 mm

largeur:

73 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

verrouillage de tube:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Oui

tubulure:

tubulure

application spéciale:

sans

Kit composé d'un Boîtier Point de Centre No air ECO recyclé Ø67 P50, d'un couvercle de finition DCL Ø90 avec piton pour luminaires et d'une Fiche-douille E27

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM