BLM - Porte Design PLASTELBOX 1 Travée 2 Rangées - 741023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 333 mm
hauteur - 1032 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217914216
Réf. Sonepar
00770791421
Réf. Fournisseur
741023
Marque
BLM
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
333 mm
hauteur:
1032 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
6 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint
pays de fabrication:
CHINE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


