BLM - Porte Design PLASTELBOX 2 Travées 12 Rangées - 742123
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - autre
largeur - 590 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217906945
Réf. Sonepar
00770790694
Réf. Fournisseur
742123
Marque
BLM
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
autre
largeur:
590 mm
hauteur:
1200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
6 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint
pays de fabrication:
CHINE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


