BLM - Porte Saillie PLASTELBOX 2 Travées 4 Rangées pour bac B2T4R - 742044

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Porte Saillie PLASTELBOX 2 Travées 4 Rangées pour bac B2T4R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 586 mm

  • hauteur - 714 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922570

Réf. Sonepar

00770792257

Réf. Fournisseur

742044

Marque

BLM

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

586 mm

hauteur:

714 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

19 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

pays de fabrication:

CHINE

Porte saillie métallique PLASTELBOX 2 Travées 4 Rangées pour PLASTELBOX 2 Travées 4 rangées

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM