BLM - Porte Saillie PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées pour bac B2T6R - 742064
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP00
largeur - 586 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217905054
Réf. Sonepar
00770000081
Réf. Fournisseur
742064
Marque
BLM
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
586 mm
hauteur:
814 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
19 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


